Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 75, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 75, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 75, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 75, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 75, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252476
EAN/GTIN:
     4057221641594
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 12 x 75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d1:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
8,48
d3:
25
d2:
12
d:
12
l:
75
b:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
14
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
49
b=l125-200mm:
36
b=l<125mm:
30
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Augenkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
25
Augendurchmesser:
12 mm
Länge:
75 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,309*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,6309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,533*
€ 32,76427
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,799*
€ 25,94081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,089*
€ 25,09591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,179*
€ 24,01301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,669*
€ 23,40611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,309*
€ 19,40771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.