Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 90, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 90, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 90, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 90, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 90, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252478
EAN/GTIN:
     4057221641617
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 12 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d3:
25
d2:
12
d1:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
9,81
s:
14
d:
12 mm
l:
90 mm
b:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
49
b=l125-200mm:
36
b=l<125mm:
30
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Augenkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
25
Augendurchmesser:
12 mm
Länge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,542*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,128*
€ 44,18232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,802*
€ 35,46438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,542*
€ 33,96498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,742*
€ 33,01298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,882*
€ 31,98958
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,542*
€ 26,82498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.