Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 150, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 150, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 150, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 150, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 150, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252496
EAN/GTIN:
     4057223491913
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 150
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d3:
32
d2:
16
d1:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
27,50
s:
17
d:
16 mm
l:
150 mm
b:
44
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
57
b=l125-200mm:
44
b=l<125mm:
38
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Augenkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
32
Augendurchmesser:
16 mm
Länge:
150 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0386*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7557*
€ 13,98928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8373*
€ 10,51639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5189*
€ 8,94749
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,5486*
€ 7,79283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4186*
€ 7,63813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1386*
€ 7,30493
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0386*
€ 5,99593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.