Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 24 x 150, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 24 x 150, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 24 x 150, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 24 x 150, A2 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 24 x 150, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252516
EAN/GTIN:
     4057223492101
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 24 x 150
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
d3:
45
d2:
22
d1:
24
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
s:
25
d:
24
l:
150
b:
60
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
73
b=l125-200mm:
60
b=l<125mm:
54
Gewinde:
M 24
Kopfform:
Augenkopf
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
45
Augendurchmesser:
22 mm
Länge:
150 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,716*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,6353*
€ 26,93601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,0753*
€ 26,26961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,0979*
€ 21,5365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4175*
€ 18,34683
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,456*
€ 16,01264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,266*
€ 15,78654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,716*
€ 12,75204
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.