Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 55 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 55 A4 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 55 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252541
EAN/GTIN:
     4057221641976
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
10
d1:
10
Gewindedurchmesser:
11
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d3:
20
s:
12
d:
10
l:
55
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,099*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,269*
€ 28,88011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,569*
€ 28,04711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,529*
€ 26,80951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,989*
€ 26,16691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,099*
€ 21,53781
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.