Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 90 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 90 A4 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 10 x 90 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252547
EAN/GTIN:
     4055248107932
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 10 x 90
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
10
d1:
10
Gewindedurchmesser:
11
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
6,38
d3:
20
s:
12
d:
10 mm
l:
90 mm
b:
26
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
-
b=l125-200mm:
32
b=l<125mm:
26
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
20
Augendurchmesser:
10
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1082*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6604*
€ 6,73588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9651*
€ 4,71847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3011*
€ 3,92831
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,8582*
€ 3,40126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7582*
€ 3,28226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6582*
€ 3,16326
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1082*
€ 2,50876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.