Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 60 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 60 A4 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 12 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252553
EAN/GTIN:
     4057221642089
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 12 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
12
d1:
12
Gewindedurchmesser:
13,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
7,14
d3:
25
s:
14
d:
12 mm
l:
60 mm
b:
30
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
49
b=l125-200mm:
36
b=l<125mm:
30
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
25
Augendurchmesser:
12
Länge:
60 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,923*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,6923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,803*
€ 42,60557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,173*
€ 40,66587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,093*
€ 39,38067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,143*
€ 38,25017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,923*
€ 32,03837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.