Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 100 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 100 A4 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 100 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252571
EAN/GTIN:
     4057223492187
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
32
d2:
16
d1:
16
Gewindedurchmesser:
17,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
19,60
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
16 mm
l:
100 mm
b:
38
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
57
b=l125-200mm:
44
b=l<125mm:
38
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
32
Augendurchmesser:
16
Länge:
100 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5053*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5322*
€ 14,91332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2622*
€ 14,59202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5231*
€ 11,33249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,165*
€ 9,71635
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,1153*
€ 8,46721
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9953*
€ 8,32441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5053*
€ 6,55131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.