Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 130 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 130 A4 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 16 x 130 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252574
EAN/GTIN:
     4057223492217
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 16 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
16
d1:
16
Gewindedurchmesser:
17,5
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d3:
32
s:
17
d:
16
l:
130
b:
44
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
57
b=l125-200mm:
44
b=l<125mm:
38
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
32
Augendurchmesser:
16
Länge:
130 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1803*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,9504*
€ 21,36098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5704*
€ 20,90878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,0474*
€ 16,71641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8795*
€ 14,13661
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,3603*
€ 12,32876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,2503*
€ 12,19786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1803*
€ 9,73456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.