Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 20 x 75 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 20 x 75 A4 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 20 x 75 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252579
EAN/GTIN:
     4057223492255
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben Form B Produktklasse B (mg) Abmessung: BM 20 x 75 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
40
d2:
18
d1:
20
Gewindedurchmesser:
22
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
22
d:
20
l:
75
b:
46
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
65
b=l125-200mm:
52
b=l<125mm:
46
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
40
Augendurchmesser:
18
Länge:
75 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,0433*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,5733*
€ 14,96223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4233*
€ 14,78373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,0133*
€ 14,29583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,8633*
€ 14,11733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,0433*
€ 11,95153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.