Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Augenschrauben Form B, M 20 x 120 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 20 x 120 A4 blank
DIN 444 Augenschrauben Form B, M 20 x 120 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252584
EAN/GTIN:
     4057223492309
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 20 x 120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
18
d1:
20
Gewindedurchmesser:
22
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
38,30
d3:
40
s:
22
d:
20
l:
120
b:
46
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Form:
B
b=l>200mm:
65
b=l125-200mm:
52
b=l<125mm:
46
Kopfform:
Augenkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Augenaußendurchmesser:
40
Augendurchmesser:
18
Länge:
120 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9959*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0056*
€ 27,37666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,1556*
€ 26,36516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2379*
€ 21,7031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,7176*
€ 18,70394
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,7259*
€ 16,33382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5959*
€ 16,17912
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9959*
€ 13,08512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.