Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Rändelschrauben M 4 x 20, hohe Form, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 464 Rändelschrauben M 4 x 20, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 4 x 20, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 4 x 20, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 4 x 20, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 4 x 20, hohe Form, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252844
EAN/GTIN:
     4057221642713
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 4x20 A1 / 1.4305, blank Rändelschrauben hohe Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
d:
4
l:
20
k:
3,5
h:
7,64
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
manuell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,94
ds:
8
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,5475*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,2925*
€ 24,14808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,5875*
€ 22,11913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,2725*
€ 20,55428
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,8825*
€ 20,09018
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,0075*
€ 16,66893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,5475*
€ 13,74153
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.