Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Verschlussscheiben 16, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Verschlussscheiben 16, Stahl blank
DIN 470 Verschlussscheiben 16, Stahl blank
DIN 470 Verschlussscheiben 16, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252915
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     4057223518849
EAN/GTIN:
     4057223518849
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Verschlussscheiben
Sicherungsfunktion:
Nein
d:
16
s:
1,6
h:
3,11
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
r:
22
Höhe:
3,11
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
470
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470, 470-16-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,5408*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5408*
€ 3,02355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1255*
€ 2,52935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.