Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 470 Verschlussscheiben 8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 470 Verschlussscheiben 8, Stahl blank
DIN 470 Verschlussscheiben 8, Stahl blank
DIN 470 Verschlussscheiben 8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-252940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519068
EAN/GTIN:
     4057223519068
Suchbegriffe:
DIN 470
DIN 470 Scheibe
DIN 470 Verschlußscheibe
Scheibe DIN 470
DIN 470 Stahl Verschlussscheiben - Abmessung: 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Verschlussscheiben
Sicherungsfunktion:
Nein
d:
8
h:
1,94
s:
1
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
r:
9
Höhe:
1,94
Dicke/Stärke:
1 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
470
Weitere Suchbegriffe: Verschlußscheibe DIN 470, din 470 10x1, din 470, 470-8-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0987*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1473*
€ 0,17529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.