Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 107 x - x 4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 107 x - x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 107 x - x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 107 x - x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 107 x - x 4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 107 Stahl, blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wellendurchmesser d1:
107
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
4
Material:
Stahl
d4:
-
s:
4
d1:
107
b:
~9,5
d3:
~100
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
107
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Innendurchmesser:
107 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8742*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8442*
€ 3,3846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6742*
€ 3,1823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6142*
€ 3,1109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4242*
€ 2,8848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3342*
€ 2,7777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8742*
€ 2,2303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.