Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 108 x - x 4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 108 x - x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 108 x - x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 108 x - x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 108 x - x 4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253028
EAN/GTIN:
     4057223498578
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 108 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wellendurchmesser d1:
108
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
4
Material:
Stahl
d4:
-
s:
4
d1:
108
b:
~9,5
d3:
~100
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
108
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Innendurchmesser:
108 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,024*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,064*
€ 3,64616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,864*
€ 3,40816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,594*
€ 3,08686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,524*
€ 3,00356
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.