Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 125 x 149 x 4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 125 x 149 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 125 x 149 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 125 x 149 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 125 x 149 x 4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253036
EAN/GTIN:
     4057223498622
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 125 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
4
Material:
Stahl
Wellendurchmesser d1:
125
Werkstoff:
Stahl
d4:
149
s:
4
d1:
125
b:
10,4
d3:
118
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
125
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
149 mm
Innendurchmesser:
125 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6728*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5428*
€ 3,02593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3728*
€ 2,82363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3228*
€ 2,76413
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1728*
€ 2,58563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0828*
€ 2,47853
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6728*
€ 1,99063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.