Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 165 x 193,4 x 4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 165 x 193,4 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 165 x 193,4 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 165 x 193,4 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 165 x 193,4 x 4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253052
EAN/GTIN:
     4057223498691
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 165 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wellendurchmesser d1:
165
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
4
Material:
Stahl
d4:
193,4
s:
4
d1:
165
b:
12,5
d3:
155,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
165
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
193,4 mm
Innendurchmesser:
165 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7423*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6523*
€ 3,15624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4923*
€ 2,96584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4123*
€ 2,87064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2823*
€ 2,71594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1823*
€ 2,59694
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7423*
€ 2,07334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.