Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 175 x 203,4 x 4, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 175 x 203,4 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 175 x 203,4 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 175 x 203,4 x 4, Stahl blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 175 x 203,4 x 4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253055
EAN/GTIN:
     4057223498714
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung - Abmessung: 175 x 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Wellendurchmesser d1:
175
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
4
Material:
Stahl
d4:
203,4
s:
4
d1:
175
b:
12,9
d3:
165,5
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
175
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
203,4 mm
Innendurchmesser:
175 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7113*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4613*
€ 6,49895
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2713*
€ 6,27285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1013*
€ 6,07055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8713*
€ 5,79685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5913*
€ 5,46365
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7113*
€ 4,41645
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.