Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 29,6 x 1,5, Federstahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 29,6 x 1,5, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 29,6 x 1,5, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 29,6 x 1,5, Federstahl galvanisch verzinkt
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 29,6 x 1,5, Federstahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-253138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253138
EAN/GTIN:
     4057222650021
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 32 Stahl, galv. verzinkt farblos Sicherungsringe für Wellen Regelausführung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
29,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d4:
43
d3:
29,6
s:
1,5
d1:
32 mm
b:
3,6
Stärke:
1,5
Material:
Stahl
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
32 mm
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
43 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1404*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3626*
€ 2,81149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2979*
€ 0,3545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1784*
€ 0,2123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.