Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 44 x 1,75 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 44 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 44 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 44 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 44 x 1,75 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253231
EAN/GTIN:
     4057222651707
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 44 x 1,75
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Innendurchmesser:
44
Werkstoff:
Federstahl
d3:
51,5
Stärke:
1,75
Material:
Stahl
s:
1,75
d1:
44
b:
4,2
Bohrungsdurchmesser:
44
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Wellendurchmesser:
44 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1472*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3036*
€ 2,74128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.