Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 46 x 1,75 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 46 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 46 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 46 x 1,75 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 46 x 1,75 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253233
EAN/GTIN:
     4057222651738
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 46 x 1,75
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
46
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
~49,5
Stärke:
1,75
Material:
Stahl
s:
1,75
d1:
46
b:
4,4
Bohrungsdurchmesser:
46
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Wellendurchmesser:
46 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1354*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2475*
€ 2,67453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.