Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 225 x 5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 225 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 225 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 225 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 225 x 5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253305
EAN/GTIN:
     4057223499155
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 225 x 5
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
225
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
~237
Stärke:
5
Material:
Stahl
s:
5
d1:
225
b:
14
Bohrungsdurchmesser:
225
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Wellendurchmesser:
225 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6704*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,4916*
€ 17,245
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1816*
€ 16,8761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,2512*
€ 12,19893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1403*
€ 10,87696
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,6304*
€ 10,27018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5004*
€ 10,11548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6704*
€ 7,93778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.