Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 240 x 5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 240 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 240 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 240 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 240 x 5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253308
EAN/GTIN:
     4057223499179
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 240 x 5
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
240
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
252
Stärke:
5
Material:
Stahl
s:
5
d1:
240
b:
14
Bohrungsdurchmesser:
240
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Wellendurchmesser:
240 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,7313*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4065*
€ 19,52374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,2065*
€ 19,28574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8446*
€ 14,09507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,4873*
€ 12,47989
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,9013*
€ 11,78255
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7513*
€ 11,60405
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7313*
€ 9,20025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.