Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 280 x 5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 280 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 280 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 280 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 280 x 5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253316
EAN/GTIN:
     4057223499230
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 280 x 5
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
280
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
295
Stärke:
5
Material:
Stahl
s:
5
d1:
280
b:
16
Bohrungsdurchmesser:
280
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Wellendurchmesser:
280 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,9654*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,7272*
€ 24,66537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,4272*
€ 24,30837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8462*
€ 17,66698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4651*
€ 16,02347
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,7154*
€ 15,13133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4554*
€ 14,82193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9654*
€ 11,85883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.