Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 290 x 5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 290 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 290 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 290 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 290 x 5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253318
EAN/GTIN:
     4057223499247
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 290 x 5
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
290
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
305
Stärke:
5
Material:
Stahl
s:
5
d1:
290
b:
16
Bohrungsdurchmesser:
290
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Wellendurchmesser:
290 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7656*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,3432*
€ 24,20841
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,0132*
€ 23,81571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,6051*
€ 17,38007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1747*
€ 15,67789
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,4456*
€ 14,81026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1456*
€ 14,45326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7656*
€ 11,62106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.