Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 295 x 5 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 295 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 295 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 295 x 5 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 295 x 5 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 295 Stahl, blank Sicherungsringe für Bohrungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
295
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
~310
Stärke:
5
Material:
Stahl
s:
5
d1:
295
b:
16
Bohrungsdurchmesser:
295
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
5 mm
Wellendurchmesser:
295 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,7528*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,176*
€ 31,14944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,576*
€ 30,43544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6022*
€ 22,13662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9168*
€ 20,13099
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,9928*
€ 19,03143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8028*
€ 18,80533
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7528*
€ 15,17583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.