Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 310 x 6 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 310 x 6 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 310 x 6 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 310 x 6 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 310 x 6 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253321
EAN/GTIN:
     4057223499261
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 310 x 6
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
310
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Federstahl
d3:
~327
Stärke:
6
Material:
Stahl
s:
6
d1:
310
b:
20
Bohrungsdurchmesser:
310
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Wellendurchmesser:
310 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,687*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,0279*
€ 44,0632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,8579*
€ 42,6709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,6971*
€ 31,76955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,4362*
€ 29,07908
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,117*
€ 27,50923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,907*
€ 27,25933
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,687*
€ 22,23753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.