Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 320 x 6 Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 320 x 6 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 320 x 6 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 320 x 6 Federstahl blank
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen, 320 x 6 Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253322
EAN/GTIN:
     4057223499278
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung - Abmessung: 320 x 6
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
320
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
~337
Stärke:
6
Material:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
s:
6
d1:
320
b:
20
Bohrungsdurchmesser:
320
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Wellendurchmesser:
320 mm
Norm:
472
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,2712*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,9646*
€ 45,17787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,7246*
€ 43,70227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,4264*
€ 32,63742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,0781*
€ 29,84294
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,7312*
€ 28,24013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,5012*
€ 27,96643
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,2712*
€ 22,93273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.