Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546 Schlitzmutter M 4, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 546 Schlitzmutter M 4, Messing blank
DIN 546 Schlitzmutter M 4, Messing blank
DIN 546 Schlitzmutter M 4, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516821
EAN/GTIN:
     4057223516821
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
DIN 546 Messing Schlitzmuttern - Abmessung: M 4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
8
t:
1,2
N:
1,4
m:
3,5
d:
4
Höhe:
3,5
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
4 mm
Norm:
546
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 546, Rundmutter DIN 546, Schlitzmutter DIN 546, din 546, 546-4-Messing-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.