Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 546 Schlitzmutter M 5, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 546 Schlitzmutter M 5, Messing blank
DIN 546 Schlitzmutter M 5, Messing blank
DIN 546 Schlitzmutter M 5, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223516838
EAN/GTIN:
     4057223516838
Suchbegriffe:
DIN 546
DIN 546 Mutter
DIN 546 Rundmutter
DIN 546 Schlitzmutter
DIN 546 Messing Schlitzmuttern - Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
9
t:
1,5
N:
2
m:
4,2
d:
5
Höhe:
4,2
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Werkstoff:
Messing
Durchmesser:
5 mm
Norm:
546
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 546, Rundmutter DIN 546, Schlitzmutter DIN 546, din 546, 546-5-Messing-blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,43*
€ 51,6817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,01*
€ 47,6119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.