Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M1,4x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M1,4x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M1,4x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M1,4x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M1,4x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
DIN 551 Gewindestifte M1,4x2, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253699
EAN/GTIN:
     4057221721166
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 1,4x2 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
t:
0,48
N:
0,2
d:
1,4
l:
2
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 1,4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
2 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2428*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5256*
€ 3,00546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0118*
€ 1,20404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4177*
€ 0,49706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.