Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern M 22, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern M 22, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 22, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 22, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 22, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 blank
DIN 439 Sechskantmuttern M 22, niedrige Form, mit Fase Form B Stahl Klasse 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-25371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25371
EAN/GTIN:
     4055248069483
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 22 04 Au (Stahl - gedreht), blank, B Sechskantmuttern,niedrige Form B, mit Fasen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
~11
d:
22
e:
37,29
s:
32
Gewinde:
M 22
Werkstoff:
4
Normart:
DIN
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
32
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,217*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7813*
€ 3,30975
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.