Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, 14 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-253845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253845
EAN/GTIN:
     4057221719316
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x4 14 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d2:
4
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
4 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
14 H
Länge:
4 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0447*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2599*
€ 2,68928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8803*
€ 2,23756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.