| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-253873 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 253873 EAN/GTIN: 4057221720138 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 551 6x30 14 H, galv. verzinkt farblos Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Gewindestifte | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Werkstoffart: | Stahl | d2: | 30 | t: | 1,6 | n: | 1 | d: | 6 | l: | 30 mm | Gewindeart: | metrisch | Gewinde: | M 6 | Antrieb: | Schlitz | Normart: | DIN | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | 14 H | Länge: | 30 mm | Durchmesser: | 6 mm | Norm: | 551 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, din 551 14h m 6 x 30, din 551, din 551 14 h, 551-6-30-14 H |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |