Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-253950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     253950
EAN/GTIN:
     4057221727175
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 4x4 Messing, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Werkstoffart:
Messing
d2:
4
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
4 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
4 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.