Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x20, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254031
EAN/GTIN:
     4057221718708
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 6x20 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,34
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,6
n:
1
d:
6
l:
20 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2225*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,1425*
€ 4,92958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,9825*
€ 4,73918
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,2225*
€ 3,83478
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.