Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x12, mit Schlitz/Kegelkuppe, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254046
EAN/GTIN:
     4057221718975
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x12 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,52
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2,4
n:
1,6
d:
10
l:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
12 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.