| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-254047 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 254047 EAN/GTIN: 4057221718982 |
| |
|
| | |
| DIN 551 10x16 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gewindestifte | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Werkstoffart: | Edelstahl | t: | 2,4 | n: | 1,6 | d: | 10 | l: | 16 mm | Gewindeart: | metrisch | Gewinde: | M 10 | Antrieb: | Schlitz | Gewicht per 100 in kg: | 0,72 | Normart: | DIN | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | A1 | Länge: | 16 mm | Durchmesser: | 10 mm | Norm: | 551 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551, 551-10-16-A1 |
| | |
| |