Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
DIN 551 Gewindestifte M10x30, mit Schlitz/Kegelkuppe, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254109
EAN/GTIN:
     4057221725690
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
DIN 551 10x30 A4, blank Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,42
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
30
t:
2,4
n:
1,6
d:
10
l:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,015*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4603* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,925*
€ 43,94075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,875*
€ 43,88125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,955*
€ 41,59645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,905*
€ 33,20695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,505*
€ 32,73095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,015*
€ 27,38785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.