Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M5x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254132
EAN/GTIN:
     4057221728639
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 5x10 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
0,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0352*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.