Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M6x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M6x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M6x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M6x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M6x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M6x10, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254138
EAN/GTIN:
     4057221728745
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 6x10 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
dt:
1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0361*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.