Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M8x16, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M8x16, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M8x16, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M8x16, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M8x16, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M8x16, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254145
EAN/GTIN:
     4057221728950
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 8x16 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
2
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
16
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0685*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.