Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M2x5, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M2x5, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M2x5, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M2x5, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M2x5, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
DIN 553 Gewindestift M2x5, mit Schlitz/Spitze, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254163
EAN/GTIN:
     4057221729155
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 2x5 14 H, blank Gewindestifte mit Schlitz und Spitze
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
dt:
0,2
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
t:
0,64
N:
0,25
d:
2
l:
5
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0541*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.