Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M6x20, mit Schlitz/Spitze, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M6x20, mit Schlitz/Spitze, Messing blank
DIN 553 Gewindestift M6x20, mit Schlitz/Spitze, Messing blank
DIN 553 Gewindestift M6x20, mit Schlitz/Spitze, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254311
EAN/GTIN:
     4057221732254
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 6x20 Messing, blank Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
1,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Messing
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
20
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.