Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M6x12, mit Schlitz/Spitze, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M6x12, mit Schlitz/Spitze, A1 blank
DIN 553 Gewindestift M6x12, mit Schlitz/Spitze, A1 blank
DIN 553 Gewindestift M6x12, mit Schlitz/Spitze, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254357
EAN/GTIN:
     4057221728035
Suchbegriffe:
553-6-12-A1
DIN 553 6x12 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,18
dt:
1,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
12
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 1.250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.