Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A1 blank
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A1 blank
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254361
EAN/GTIN:
     4057221728097
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 6x25 A1 / 1.4305, blank Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,40
dt:
1,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6425*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,125*
€ 9,66875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,255*
€ 8,63345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,365*
€ 7,57435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,905*
€ 7,02695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,655*
€ 6,72945
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,6625*
€ 5,54838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,5125*
€ 5,36988
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,6425*
€ 4,33458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.