Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M3x10, mit Schlitz/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M3x10, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
DIN 553 Gewindestift M3x10, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
DIN 553 Gewindestift M3x10, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254386
EAN/GTIN:
     4057221731127
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 3x10 A4, blank Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
0,8
N:
0,4
d:
3
l:
10
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Schlitz
Gewicht per 100 in kg:
0,04
dt:
0,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,37*
€ 46,8503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,37*
€ 40,9003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.