Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
DIN 553 Gewindestift M6x25, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254410
EAN/GTIN:
     4057221731547
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 6x25 A4, blank Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
Gewicht per 100 in kg:
0,40
dt:
1,5
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
1,6
N:
1
d:
6
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,19025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,90*
€ 78,421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,15*
€ 73,9585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,05*
€ 45,2795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.