Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 Gewindestift M8x35, mit Schlitz/Spitze, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 Gewindestift M8x35, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
DIN 553 Gewindestift M8x35, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
DIN 553 Gewindestift M8x35, mit Schlitz/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-254420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254420
EAN/GTIN:
     4057221731721
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 8x35 A4, blank Gewindestifte mit Spitze,mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Gewindestifte
dt:
2
Spitze:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
2
N:
1,2
d:
8
l:
35
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,394*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6762*
€ 0,80468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5527*
€ 0,65771
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.